Kunststoff-Kabeltrommel 25m H07RN-F3G2,5 FORMAT

Artikelnummer: Z00308098
EAN: 4317784516907
Herstellernummer: 4317784516907
Kunststoff-Kabeltrommel 25m H07RN-F3G2,5 FORMAT
Inkl. Steuern: 104,73 € VE 1 Stück Netto 88,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kabeltrommel, Typ Neopren H07 RN-F 3G1,5 und 3G2,5 Kurzbezeichnung für Kabelqualitäten H 05 V V-F 3 G1,5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Bestimmung H = harmonisierte Leitung A = national anerkannte Leitung 2 Nennspannung V 03 = 300/300 V 05 = 300/500 V 07 = 450/750 V 3 Isolierhüllen V = PVC R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk S = Silikon-Kautschuk B = Synthetik-Kautschuk 4 Mantel V = PVC R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk N = Neopren-Kautschuk J = Glasfasergeflecht T = Textilbeflechtung Q = Polyurethan 5 Leiterart U = runder, 1-drähtiger Leiter R = runder, mehrdrähtiger Leiter K = feindrähtig für Festinstallation F = feindrähtig für bewegliche Leitungen H = feinstdrähtig für bewegliche Leitungen Y = Lanlitzenleiter 6 Aderanzahl 7 Schutzleiter G = mit grün/gelber Ader X = ohne grün/gelbe Ader 8 Leiterquerschnitt Ausführung: Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Das Kabel ist zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704. Die Kabelführung am Handgriff ermöglicht das sichere Auf- und Abrollen. Schutzart IP 44. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den erschwerten Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet. Attribute: Kabellänge: 25 m, Kabeltyp: Neopren H07 RN-F 3G2,5 , Trommel-Ø: 290 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabeltyp Neopren H07 RN-F 3G1,5
Kabellänge (m) 25
Trommel-Ø (mm) 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen