Schuko-Verlängerung 230 V 10 m

Artikelnummer: Z00048672
EAN: 4017981049856
Herstellernummer: 4694320
Schuko-Verlängerung 230 V 10 m
Inkl. Steuern: 34,32 € VE 1 Stück Netto 28,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für elektro-hydraulische Pumpen 1 1/4", 2" und 3"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen