jäger DIREKT Verlängerungskabel IP44 L.4,5m gelb H07RN-F 3x1,5mm2 Vollgummikuppl.

Artikelnummer: Z00059939
EAN: 4028232230282
jäger DIREKT Verlängerungskabel IP44 L.4,5m gelb H07RN-F 3x1,5mm2 Vollgummikuppl.
Inkl. Steuern: 199,15 € VE 1 Stück Netto 167,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

große, leicht bedienbare Ein-/Austasten · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung · allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721 Gummischlauchleitung H07RN-F · für den rauen Baustellenbetrieb geeignet · zum ständigen Einsatz im Freien Eingang: Vollgummistecker mit 1,5 m Leitung Ausgang: 3 m Leitung mit 3-fach Vollgummi-Kupplung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nennstrom 16 A, 0,03 Ampere
Netzspannung 230/50
Kabellänge ca. 4,5 Meter
Farbe gelb
Kabelqualität H07RN-F
Leitungsquerschnitt 3 x 1,5 Quadratmillimeter
Eingang Vollgummistecker mit 1,5 m Leitung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen