KS TOOLS 220 V Kabeltrommel, 238mm

Artikelnummer: Z00487992
EAN: 4042146335758
Herstellernummer: 875.9930
KS TOOLS 220 V Kabeltrommel, 238mm
Brutto Set-Preis 72,99 € Netto 61,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Haltevorrichtung
  • ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
  • 10 Meter Kabellänge
  • Trommelkörper aus Spezial-Kunststoff
  • 4 Schutzkontakt-Steckdosen
  • Überhitzungsschutz
  • Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
  • 4 x Schukostecker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe H 290.0 Millimeter
Material1 Spezial-Kunststoff
Breite (B) mm 238.0
Gewicht in g 1200 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_558
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]