Quality Brand Gummiverlängerungskabel H07RN-F3x1,5mm2 L.10m schwarz IP44 f.innen u.außen

Artikelnummer: Z00059934
EAN: 4011160604560
Quality Brand Gummiverlängerungskabel H07RN-F3x1,5mm2 L.10m schwarz IP44 f.innen u.außen
Brutto Set-Preis 17,31 € Netto 14,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Vollgummi 3-Wege-Kupplung mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließenden Feder-Klappdeckeln · spritzwassergeschützt (IP44) Gummischlauchleitung H07RN-F · für den schweren Baustellenbetrieb geeignet · zum ständigen Einsatz im Freien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Schutzart IP44
Kabelqualität H07RN-F
Kabellänge 10 Meter
Leitungsquerschnitt 3 x 1,5 Quadratmillimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]