ECOBRA Einsatz-Zirkel Schule/366112 Arbeitsbereich bis 340 mm Ø silber / rot

Artikelnummer: Z00021644
EAN: 4011123613707
Herstellernummer: 366112
ECOBRA Einsatz-Zirkel Schule/366112 Arbeitsbereich bis 340 mm Ø silber / rot
Inkl. Steuern: 2,64 € VE 1 Stück Netto 2,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einsatz-Zirkel mit nachstellbarer Zahngeradeführung • auswechselbarer Bleieinsatz, fest eingepreßte Nadel • Arbeitsbereich bis Ø 340 mm, Bleibüchse, Adapter • im farbigen Klarsichtetui

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Arbeitsbereich bis 340 mm Ø
Farbe silber / rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen