ECOBRA Schnellverstell-Zirkel NewMasterJellyBeans/421625 bereich bis Ø 330mm

Artikelnummer: Z00498104
EAN: 4011123631404
Herstellernummer: 421625
ECOBRA Schnellverstell-Zirkel NewMasterJellyBeans/421625 bereich bis Ø 330mm
Inkl. Steuern: 10,47 € VE 1 Stück Netto 8,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 2 Kniegelenke • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube • Arbeitsbereich bis Ø 330 mm, mit Verlängerungsstange Ø 570 mm • Klarsichtetui • Material Zink-Druckguss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Arbeitsbereich bis Ø 330 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen