Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

herlitz herlitz Schnellverstellzirkel my.pen/11122348 weiß/pink

Artikelnummer
Z00013479
EAN
04008110408569
Herstellernummer
11122348
Marke
herlitz
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00013479
EAN
04008110408569
Herstellernummer
11122348
Marke
herlitz

Technische Daten

ArbeitsbreiteKreis-Ø bis 170 mm
AusführungTypbezeichnung der Schnellverstellung: D
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Ersatzspitze, Ersatzmine
Ausführung des ZirkeleinsatzesBleieinsatz
Farbepink/minze
Hauptmerkmalemax. Durchmesser des Zeichenkreises: 170
Länge163 mm
MaterialMetall/Kunststoff
Max. Durchmesser des Zeichenkreises170 Millimeter
Minenbüchse vorhandenJa
Typbezeichnung der SchnellverstellungDrehmechanik
Verlängerungsstange vorhandenNein
WerkstoffMetall
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• inklusive Ersatzminenbox mit Stellschraube, Ersatzspitze, zwei Ersatzminen und Anspitzmöglichkeit • maximaler Radius: 170 mm • neue Farben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente