VELOFLEX® Umhängetasche VELOCOLOR® grün/7000341 400 x 330 x 30 mm grün

Artikelnummer: Z00499116
EAN: 4000225062643
Herstellernummer: 7000341
VELOFLEX® Umhängetasche VELOCOLOR® grün/7000341 400 x 330 x 30 mm grün
Inkl. Steuern: 13,14 € VE 1 Stück Netto 11,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus LKW-Plane • mit Handyfach und 2 Stiftfächern • längenverstellbarer Schultergurt mit Rutschsicherung • Überschlag mit Klettverschluss • Maße: 40 x 33 x 3 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 400 x 330 x 30 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen