VELOFLEX® Umhängetasche VELOCOLOR® pink/7000371 400 x 330 x 30 mm pink

Artikelnummer: Z00499118
EAN: 4000225062674
Herstellernummer: 7000371
VELOFLEX® Umhängetasche VELOCOLOR® pink/7000371 400 x 330 x 30 mm pink
Inkl. Steuern: 13,14 € VE 1 Stück Netto 11,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus LKW-Plane • mit Handyfach und 2 Stiftfächern • längenverstellbarer Schultergurt mit Rutschsicherung • Überschlag mit Klettverschluss • Maße: 40 x 33 x 3 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 400 x 330 x 30 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen