LANDRÉ Collegblock Recycling/100050220 DIN A4 60 g/qm Inh.80 Blatt

Artikelnummer: Z00499594
EAN: 04006144344815
Herstellernummer: 100050220
LANDRÉ Collegblock Recycling/100050220 DIN A4 60 g/qm Inh.80 Blatt
Inkl. Steuern: 1,68 € VE 1 Stück Netto 1,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hergestellt aus 100% Altpapier • Spirale auf langer Seite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 70 g/m²
Format DIN A4+
Inhalt 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen