LANDRÉ Collegblock Recycling/340416028 / 100050223 A4+160 Bl kari m.Rand link70g

Artikelnummer: Z00498533
EAN: 04021666002937
Herstellernummer: 340416028 / 10005022
LANDRÉ Collegblock Recycling/340416028 / 100050223 A4+160 Bl kari m.Rand link70g
Inkl. Steuern: 4,28 € VE 1 Stück Netto 3,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hergestellt aus 100% Altpapier • Spirale auf langer Seite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 70 g/m²
Format DIN A4+
Inhalt 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen