LANDRÉ Spiralnotizblock A7-40 lin ECF/100302811 40 Bl 5mm karie oh Rand 70g

Artikelnummer: Z00498534
EAN: 04021666001176
Herstellernummer: 100302811
LANDRÉ Spiralnotizblock A7-40 lin ECF/100302811 40 Bl 5mm karie oh Rand 70g
Inkl. Steuern: 0,88 € VE 1 Stück Netto 0,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kopfspirale • unperforiertes Inhaltspapier

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 70 g/m²
Format DIN A7
Inhalt 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen