Oxford Oxford Berufsschulblock liniert/Doppelrand /384405027 DIN A4 sortiert 90g/qm

Artikelnummer: Z00012227
EAN: 4006144582156
Herstellernummer: 384405027/100050352
Oxford Oxford Berufsschulblock liniert/Doppelrand /384405027 DIN A4 sortiert 90g/qm
Brutto Set-Preis 1,75 € Netto 1,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stabiler, abwischbarer Deckel • hochweißes, seidenglattes 90 g/m²-Papier (Optik Paper) • kopfgeleimt, 4-fach gelocht • 50 Blatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe 4-fach sortiert
Format DIN A4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]