Oxford Oxford Vokabelheft mit Register A5-48 Blatt/384504855 DIN A5 48 53

Artikelnummer: Z00008756
EAN: 4006144959071
Herstellernummer: 384504855/100302812
Oxford Oxford Vokabelheft mit Register A5-48 Blatt/384504855 DIN A5 48 53
Brutto Set-Preis 1,98 € Netto 1,66 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• innovativer Vokabel-Coach • blickdichte Folie zum Abdecken von Wörtern • ideal, um sich selbst abzufragen • Vokabelheft mit 24-teiligem Register bietet die Möglichkeit einer alphabetischen Sortierung der Vokabeln, wie in einem Wörterbuch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]