Ursus Green Schulheft/040705005 Lineatur 5 kariert A5

Artikelnummer: Z00018284
EAN: 09001939826007
Herstellernummer: 040705005
Ursus Green Schulheft/040705005 Lineatur 5 kariert A5
Inkl. Steuern: 0,44 € VE 1 Stück Netto 0,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Produkt mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet; 100% Recycling: Produkt vollständig aus recycelten Fasern hergestellt; premiumweisses Schreibpapier ohne optische Aufheller, ohne Chlorbleiche; klimaneutrale Produktion: Einsatz von umweltschonenden Rohstoffen und CO2 neutralem Papier. Gegenüber herkömmlichen Schulprodukten fallen bei der Fertigung um durchschnittlich 92,1 % weniger CO2-Emissionen an. Produkt im „youth culture - eco design“

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A5
Farbe premiumweiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen