Schutzhelm EN397 1000V VDE E Protector Style 300 Elite belüftet 6-Pkt. gelb

Artikelnummer: Z00036813
EAN: 5039269280996
Herstellernummer: HC300VELY
Schutzhelm EN397 1000V VDE E Protector Style 300 Elite belüftet 6-Pkt. gelb
Inkl. Steuern: 7,98 € VE 1 Stück Netto 6,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EN 397, 1000 V VDE, EN 50365 Klasse 0 · leichte Helmschale mit Belüftung aus haltbarem Polyethylen, mit Regenrinne · 6-Punkt-Terylen-Innenausstattung und Frottee-Schweißband · 30-mm-Steckschlitz · Kopfumfang 50-66 cm · Gewicht ca. 310 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen