Schutzhelm EN397 Protector Style 600 HXSPEC 6-Pkt. belüftet weiss ca.350g

Artikelnummer: Z00036814
EAN: 5039269281795
Herstellernummer: HC600V/HXSPEC W
Schutzhelm EN397 Protector Style 600 HXSPEC 6-Pkt. belüftet weiss ca.350g
Inkl. Steuern: 24,25 € VE 1 Stück Netto 20,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 397 und EN 166 geprüft, 1000 V VDE, EN 50365 Klasse 0 · mit integriertem, einschiebbarem Augenschutz · leichte Helmschale aus ABS, belüftet · Helmschale bietet Schutz gegen seitliche Verformung durch Schlageinwirkung · 6-Punkt-Terylen-Innenausstattung · 30-mm-Steckschlitz · Kopfumfang 50-66 cm · Gewicht ca. 350 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen