CENTURION Sichtschutzscheibe durchgehend getönt

Artikelnummer: Z00195655
Herstellernummer: S760
Centurion
CENTURION Sichtschutzscheibe durchgehend getönt
Inkl. Steuern: 172,41 € VE 1 Stück Netto 144,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CENTURION Sichtschutzscheibe, Material: Polycarbonat, goldbedampfte Scheibe reflektiert das infrarote Licht und schützt so das Gesicht gegen Strahlungshitze, durchgehend getönt, sichtbare Länge: 210 mm, Norm: EN 166, Testoptionen: 1 F T 9 3 (EN 171 4-5), Temperaturbeständigkeit, keine Verformung vor: 140 °C, kein Schmelzen vor: 150 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe getönt
Typ Schutzscheibe
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen