Schutzscheibe aus ca. 1 mm dickem Polycarbonat klar, goldbedampft

Artikelnummer: Z00062052
EAN: 4260299732020
Herstellernummer: GFKVI001-2
Schutzscheibe aus ca. 1 mm dickem Polycarbonat klar, goldbedampft
Inkl. Steuern: 56,20 € VE 1 Stück Netto 47,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus PC, goldbedampft · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit · 94 % der Strahlungswärme werden von der Goldschicht reflektiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung (mm) 500 x 250 x 1
Schutzstufe 4-4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen