Kopfleuchte SUPRABEAM V3 Fokus LED

Artikelnummer: Z00420914
EAN: 5704049900493
Kopfleuchte SUPRABEAM V3 Fokus LED
Inkl. Steuern: 125,97 € VE 1 Stück Netto 105,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LED Kopfleuchte SUPRABEAM V3 Fokus

- Mit rotierbarem, optischem Hyperfokus TM mit Reflector & Lens-System für ein hervorragendes Licht sowohl bei Flut-, als auch bei Punktlicht - Mit drei Modi (Boost / Eco / SOS) - Dimmer mit Memoryfunktion - Batteriefach am Hinterkopf zum Ausgleichen des Gewichts - Akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand (ab 30 Min. Restlaufzeit) - Lampenpositionierung bis zu 85° - Sicherheitslicht an der Rückseite (Rote LED-Leuchte) - Abnehmbares und waschbares Kopfband

- Spritzwassergeschützt nach IPx4 - Lumen: Dimmer von 220-30 - Flutlicht: bis 180 m - Brenndauer: 10-30 Std. - Fokus: 5-60° - Temperatur: -30 °C bis +60 °C - Material: doppelt-eloxiertes Aluminium Lieferumfang: 3 Batterien Micro/AAA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht inkl. Batterie (g) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen