3M CE SIMPLE Schutzanzug 4505 weiß Gr. 2XL

Artikelnummer: Z00210222
Herstellernummer: GT700000182
3M
3M CE SIMPLE Schutzanzug 4505 weiß Gr. 2XL
Inkl. Steuern: 4,87 € VE 1 Stück Netto 4,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3M 4505 Schutzanzug, Norm: CE Kat. I, Material: Polyethylenlaminat, Schutz vor ungefährlichen Flüssigkeiten, robustes laminiertes Material für hohe Langlebigkeit, hält Wasser und einige ungefährliche Öle ab, elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel, Kapuze und Handgelenken für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte, Farbe: weiß, Größen: S - 4XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Schutzanzug
Farbe Weiß
Größe 2XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen