3M Schutzanzug 4515 Typ 5/6 blau Gr. 3XL

Artikelnummer: Z00210237
Herstellernummer: 4515B3XL
3M Schutzanzug 4515 Typ 5/6 blau Gr. 3XL
Inkl. Steuern: 9,62 € VE 1 Stück Netto 8,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3M 4515 Schutzanzug Typ 5/6, Norm: CE Kat. I, Material: Polypropylen, sehr gute Eigenschaften gegen gefährliche Stäube, leichten Flüssigkeitsspritzern und radioaktiven Partikeln (CE Typ 5/6), robust, fusselarm, sehr atmungsaktives SMS - Material (50 g/qm²), 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz, elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenken für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte, Farben: weiß, blau, rot, orange, Größen: S - 4XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Schutzanzug
Farbe blau
Größe 3XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen