3M Schutzanzug 4530 Typ 5/6 blau/weiß Gr. L

Artikelnummer: Z00210272
EAN: 4046719297276
Herstellernummer: 4530L
3M Schutzanzug 4530 Typ 5/6 blau/weiß Gr. L
Inkl. Steuern: 9,00 € VE 1 Stück Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3M 4530 Schutzanzug Typ 5/6, Norm: CE - Kategorie III, Typ 5/6, Material: Polypropylen, flammhemmende Eigenschaft nach ISO 14116/EN 533 Index 1/0, sehr atmungsaktives SMMS Material, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz, gestrickte Bündchen, elastische Taille und Knöchel für höheren Tragekomfort und höhere Bewegungsfreiheit, fusselarm, antistatische Behandlung auf beiden Seiten (EN 1149-5:2008), Farbe: blau + weiß, Größen: S - 4XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Schutzanzug
Farbe blau/weiß
Größe L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen