3M Schutzanzug 4565 Typ 4/5/6 weiß/rot Gr. L

Artikelnummer: Z00210282
Herstellernummer: GT700001149
3M
3M Schutzanzug 4565 Typ 4/5/6 weiß/rot Gr. L
Inkl. Steuern: 13,91 € VE 1 Stück Netto 11,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3M 4540+ Schutzanzug Typ 5/6, Norm: CE - Kategorie III, Typ 5/6, Material: PE Laminat, sehr gute Eigenschaften gegen gefährliche Stäube, leichten Flüssigkeitsspritzern und radioaktiven Partikeln. (CE Typ 5/6), weiches und leichtes, sehr fusselarmes, laminiertes mikroporöses Material welches sehr angenehm fällt und durch den Schnitt eine hohe Bewegungsfreiheit zulässt, extra großes atmungsaktives Rückendreieck aus SMMMS - Material für erhöhte Luftzirkulation und verminderten Hitzestress im Einsatz, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz, 3-teilige Kapuze für mehr Kompabilität mit weiteren 3M Arbeitsschutzprodukten, gestrickte Bündchen, elastische Taille und Knöchel für höheren Tragekomfort und höhere Bewegungsfreiheit, antistatische Behandlung auf beiden Seiten (EN 1149-5:2008), fusselarm, Farbe: blau/weiß, Größen: S - 4XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Schutzanzug
Farbe weiß/rot
Größe L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen