3S Arbeitsschutz 3S PROCHEM I F Overall grau Gr. XXXL

Artikelnummer:  
Z00210180 
Herstellernummer:  
PC-I-F-GRAU-XXXL 
Marke:  
3S Arbeitsschutz 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

56,86 €

Netto 47,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe grau
Größe XXXL
Typ Overall
Alle technische daten

Produktbeschreibung

3S ProChem I + II F, Norm: CE Kat. III, 3B, 4, 5 u 6, EN 1073, Material: Tychem F, Gewicht: 120 g/m², antistatisch, exzellenter Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien, biologischen Gefahrstoffen und Kontamination durch Partikel, Fasern u Stäube (auch radioaktiv geladen), Schutz vor militärischen Kampfstoffen ist ebenfalls gegeben, weitere Eigenschaften - Standardausführung I u II F: Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze, erhöhte Kinnabdeckblende und doppelte Reißverschlussabdeckblende mit Klettverschluss, elastische Daumenschlaufen, ProChem I F: Fronteinstieg, ProChem II F: Rückeneinstieg, Butylmanschette im Gesichtsfeld, FarbeN: grau, orange, Größen: M - XXXL
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben