3S PROCHEM I F Overall orange Gr. XL

Artikelnummer: Z00210183
Herstellernummer: PC-I-F-ORANGE-XL
3S PROCHEM I F Overall orange Gr. XL
Inkl. Steuern: 60,23 € VE 1 Stück Netto 50,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3S ProChem I + II F, Norm: CE Kat. III, 3B, 4, 5 u 6, EN 1073, Material: Tychem F, Gewicht: 120 g/m², antistatisch, exzellenter Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien, biologischen Gefahrstoffen und Kontamination durch Partikel, Fasern u Stäube (auch radioaktiv geladen), Schutz vor militärischen Kampfstoffen ist ebenfalls gegeben, weitere Eigenschaften - Standardausführung I u II F: Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze, erhöhte Kinnabdeckblende und doppelte Reißverschlussabdeckblende mit Klettverschluss, elastische Daumenschlaufen, ProChem I F: Fronteinstieg, ProChem II F: Rückeneinstieg, Butylmanschette im Gesichtsfeld, FarbeN: grau, orange, Größen: M - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Overall
Farbe orange
Größe XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen