DU PONT Schutzoverall Gr.XXL grau Tychem F , Kat. III, Typ 3, 4, 5, 6

Artikelnummer: Z00038165
EAN: 5450208004761
Herstellernummer: D13395268
DU PONT Schutzoverall Gr.XXL grau Tychem F , Kat. III, Typ 3, 4, 5, 6
Inkl. Steuern: 34,25 € VE 1 Stück Netto 28,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6 sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 5 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet, für Einsatz in EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen Anwendungsbereich: Barriere gegen eine Vielzahl von organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industrie- und Tankreinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteameinsätze · und andere Einsatzgebiete

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau
Kleidergröße XXL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen