Schutzoverall Gr.M rot Concept 2800 Chemikalienschutz KIND m.Kapuze

Artikelnummer: Z00038170
EAN: 4032162367611
Herstellernummer: 77321
Schutzoverall Gr.M rot Concept 2800 Chemikalienschutz KIND m.Kapuze
Inkl. Steuern: 115,19 € VE 1 Stück Netto 96,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-1, EN 14605 / Typ 4 aus elastomisiertem Spezial-PVC · flammhemmend und antistatisch · integrierte Kapuze mit Elastikzug · großer innerer Brustkeil zur Erhöhung der Sicherheit speziell zum Schutz bei intensiverer Einwirkung flüssiger Medien · Ärmelenden mit inneren Sicherheitsverschlüssen · Beinenden Keil-Ausstellung mit Klettriegeln für bequemeres Überziehen · Anwendungsbereiche: Chemikalienschutz, Tankreinigung, Bordanzug Speditionen, Entsorgung/Sanierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ concept
Farbe rot
Kleidergröße M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen