Späneschutzschild, schwenkbar, 200 x 250 mm

Artikelnummer: Z00431024
EAN: 4250284771578
Späneschutzschild, schwenkbar, 200 x 250 mm
Inkl. Steuern: 79,05 € VE 1 Stück Netto 66,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Späneschutzschilder

Späneschutzschilder

Ausführung: Schutzschild mit magnetischem Fuß 55 x 40 x 45 mm, Anpressdruck 40 kg. Für ebene und zylindrische Flächen durch V-förmige Ausbildung der Haftfläche. In alle Richtungen schwenkbar. Schild aus Acryl-Plastik.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Armlänge (mm) 170
Größe 1
Haltekraft (kN) 30
Scheibenmaße (mm) 200 x 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen