Schweiß-/Schneidgarnitur RHÖNA 2001 AC Injektor M27x1,5mm

Artikelnummer: Z00028685
EAN: 4031182060632
Herstellernummer: 14078202
Schweiß-/Schneidgarnitur RHÖNA 2001 AC Injektor M27x1,5mm
Inkl. Steuern: 461,65 € VE 1 Stück Netto 387,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anschlussgewinde: M27 x 1,5 mm Schaft-Ø: 20 mm für Brenngas Acetylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schweißbereich (mm) 0,5 - 9
Schneidbereich (mm) bis 100
Schaft-Ø (mm) 20
Düsentyp AC Injektor
Anschlussgewinde mm M27 x 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen