Schweiß-/Schneidgarnitur Kombi 17 AC Injektor M21,5x20Gg

Artikelnummer: Z00028707
EAN: 4031182056963
Herstellernummer: 14072802
Schweiß-/Schneidgarnitur Kombi 17 AC Injektor M21,5x20Gg
Inkl. Steuern: 443,12 € VE 1 Stück Netto 372,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anschlussgewinde: M 21,5 x 20 Gg Schaft-Ø: 17 mm für Brenngas Acetylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schweißbereich (mm) 0,5 - 9
Schneidbereich (mm) 10 - 100
Schaft-Ø (mm) 17
Düsentyp AC Injektor
Anschlussgewinde M 21,5 x 20 Gg
Anzahl 5 Schweißeinsätze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen