Filterdruckminderer variobloc 5500 Nl/min EWO 0,5-10bar

Artikelnummer: Z00036117
EAN: 4030875098235
Herstellernummer: 480.263
EWO
Filterdruckminderer variobloc 5500 Nl/min EWO 0,5-10bar
Inkl. Steuern: 84,38 € VE 1 Stück Netto 70,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(Membranbauart) · rücksteuerbar · Handablass

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umgebungstemperatur (°C) max. +50
Durchflussmenge bei 6 bar (Nl/min) 5500
Filterfeinheit (µm) (Sinterfilter) 40
Behälter Polycarbonat
Regelbereich (bar) 0,5-10
Modell BG II
Gehäuse Zinkdruckguss
Gewinde G 1/2
Gewinde (mm) 12,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen