Schweißeinsatz Größe 8

Artikelnummer: Z00442675
EAN: 4030875001419
EWO
Schweißeinsatz Größe 8
Inkl. Steuern: 37,72 € VE 1 Stück Netto 31,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schweißeinsätze

17 mm Schaft. - Arbeiten nach dem Saug- oder Injektorprinzip - Betrieben mit Sauerstoffdruck: 2,5 bar und Acetylendruck: 0,5-1 bar - Weitgehend rückzündsicher - Nach BGV D1 (VBG 15) mit -# gekennzeichnet - Düsen gehämmert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nennbereich (mm) 19,0-25,0 mit Überwurfmutter
Größe 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen