GAH.ALBERTS Anschweißband Ø27xØ15x90x92mm Stahl roh Stift u. Mittelteil verz.

Artikelnummer: Z00029150
EAN: 4004338411565
Herstellernummer: 411565
GAH.ALBERTS Anschweißband Ø27xØ15x90x92mm Stahl roh Stift u. Mittelteil verz.
Inkl. Steuern: 33,58 € VE 4 Stück Netto 28,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: verstellbar um 40 mm mit Schmierbohrung · Material: Stahl roh, Stift und Mittelteil Oberfläche: verzinkt zum Anschweißen Maß a Ø=27mm Maß b Ø=15mm Maß c=90mm Maß d=92mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Belastung max. 150 KG_tmp
Gewinde M20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen