Anschweißband Ø32xØ20x95x95mm Stahl roh Stift u. Mittelteil verz.

Artikelnummer: Z00029151
EAN: 4004338411572
Herstellernummer: 411572
Anschweißband Ø32xØ20x95x95mm Stahl roh Stift u. Mittelteil verz.
Inkl. Steuern: 48,27 € VE 4 Stück Netto 40,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: verstellbar um 40 mm mit Schmierbohrung · Material: Stahl roh, Stift und Mittelteil Oberfläche: verzinkt zum Anschweißen Maß a Ø=32mm Maß b Ø=20mm Maß c=95mm Maß d=95mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Belastung max. (kg) 200
Gewinde M24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen