Schweißeinsatz RHÖNA 2001 Einsatzgröße 1

Artikelnummer: Z00028692
EAN: 4031182060229
Herstellernummer: 14078101
Schweißeinsatz RHÖNA 2001 Einsatzgröße 1
Inkl. Steuern: 36,06 € VE 1 Stück Netto 30,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit gehämmerten Schweißdüsen · Größe 7 und 8 inkl. Anschlussmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schweißbereich (mm) 0,5 - 1,0
Schaft-Ø (mm) 20
Einsatzgröße 1
Anschlussgewinde mm M 27 x 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen