GCE Schweißeinsatz RHÖNA 2001 Einsatzgröße 5, 6,0-9,0mm

Artikelnummer:  
Z00028696 
EAN:  
4031182060304 
Herstellernummer:  
14078105 
Marke:  
GCE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

39,96 €

Netto 33,58 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Anschlussgewinde M 27 x 1,5 Millimeter
Anschlussgewinde mm M 27 x 1,5 Millimeter
Einsatzgröße 5
Schaft-Ø 20 Millimeter
Schweißbereich 6,0 - 9,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit gehämmerten Schweißdüsen · Größe 7 und 8 inkl. Anschlussmutter
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben