Erdungsklemme 200A D.16mm2 konfektioniert Kabel-L.4m

Artikelnummer: Z00028631
EAN: 4033072019560
Herstellernummer: 1503151648
Erdungsklemme 200A D.16mm2 konfektioniert Kabel-L.4m
Inkl. Steuern: 23,42 € VE 1 Stück Netto 19,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · mit Schweißkabelstecker · Erdklemme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stromstärke (A) 200
Stecker KS 25
Kabellänge (m) 4
Kabel-Ø (mm²) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen