Erdungsklemme 400A D.35mm2 konfektioniert Kabel-L.5m

Artikelnummer: Z00028636
EAN: 4033072019416
Herstellernummer: 1503153501
Erdungsklemme 400A D.35mm2 konfektioniert Kabel-L.5m
Inkl. Steuern: 51,60 € VE 1 Stück Netto 43,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · mit Schweißkabelstecker · Erdklemme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stromstärke (A) 400
Stecker KS 50
Kabellänge (m) 5
Kabel-Ø (mm²) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen