Propanhochdruckschlauchleitung G 3/8 LHxG 3/8 LH

Artikelnummer: Z00059613
EAN: 4004134638081
Herstellernummer: 63808
Propanhochdruckschlauchleitung G 3/8 LHxG 3/8 LH
Inkl. Steuern: 11,38 € VE 1 Stück Netto 9,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

komplett mit Anschlüssen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wandstärke (mm) 4
Anschluss G 3/8″ LH x G 3/8″ LH
Ausführung (mm) 4 x 4
Länge (m) 2,5
Innen-Ø (mm) 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen