Elektrodenhalter Haufe 200A konfektioniert D.16mm2

Artikelnummer: Z00028622
EAN: 4054773001470
Elektrodenhalter Haufe 200A konfektioniert D.16mm2
Inkl. Steuern: 33,90 € VE 1 Stück Netto 28,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestehend aus Elektrodenhalter Modell Haufe und gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · Schweißkabelstecker entsprechend Querschnitt · made in Germany · weitere Kabellängen auf Anfrage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stromstärke (A) 200
Stecker KS 25
Kabellänge (m) 5
Kabel-Ø (mm²) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen