Keramische Badsicherung auf Aluminiumklebeband rund D.9,5mm, L.600mm

Artikelnummer: Z00028674
EAN: 4054773001579
Keramische Badsicherung auf Aluminiumklebeband rund D.9,5mm, L.600mm
Inkl. Steuern: 8,73 € VE 1 Stück Netto 7,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

auf Aluminiumklebeband 600 mm Länge · durch die Einseitenschweißung auf Keramik erzielt der Anwender enorme ökonomische Vorteile · er erhöht die Schweißleistung und die Qualität der Schweißverbindung Merkmale: - Wurzelschweißen im Sprühlichtbogen - hohe Qualität der Wurzellage - kein Ausschleifen, kein Ausfugen - tiefer Einbrand - weniger Bindefehler Je nach Schweißaufgabe gibt es eine Vielzahl verschiedener keramischer Schweißbadsicherungen: - zylindrische Form mit verschiedenen Durchmessern - flache Form mit Trapez- oder Halbrund-Nut - Sonderformen B=-mm B1=-mm D=9,5mm H=-mm T=-mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusatz-Info Rund
Hauptmerkmale rund Ø 9,5mm, L.600mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen