Keramische Badsicherung auf Aluminiumklebeband rund D.12,7mm, L.600mm

Artikelnummer: Z00028675
EAN: 4054773001586
Keramische Badsicherung auf Aluminiumklebeband rund D.12,7mm, L.600mm
Inkl. Steuern: 8,73 € VE 1 Stück Netto 7,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

auf Aluminiumklebeband 600 mm Länge · durch die Einseitenschweißung auf Keramik erzielt der Anwender enorme ökonomische Vorteile · er erhöht die Schweißleistung und die Qualität der Schweißverbindung Merkmale: - Wurzelschweißen im Sprühlichtbogen - hohe Qualität der Wurzellage - kein Ausschleifen, kein Ausfugen - tiefer Einbrand - weniger Bindefehler Je nach Schweißaufgabe gibt es eine Vielzahl verschiedener keramischer Schweißbadsicherungen: - zylindrische Form mit verschiedenen Durchmessern - flache Form mit Trapez- oder Halbrund-Nut - Sonderformen B=-mm B1=-mm D=12,7mm H=-mm T=-mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusatz-Info Rund
Hauptmerkmale rund Ø 12,7mm, L.600mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen