Keramische Badsicherung B.31,7xH.9,5xT1,6mm auf Aluminiumklebeband

Artikelnummer: Z00028681
EAN: 4054773001647
Keramische Badsicherung B.31,7xH.9,5xT1,6mm auf Aluminiumklebeband
Inkl. Steuern: 3,34 € VE 1 Stück Netto 2,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

auf Aluminiumklebeband 600 mm Länge · durch die Einseitenschweißung auf Keramik erzielt der Anwender enorme ökonomische Vorteile · er erhöht die Schweißleistung und die Qualität der Schweißverbindung Merkmale: - Wurzelschweißen im Sprühlichtbogen - hohe Qualität der Wurzellage - kein Ausschleifen, kein Ausfugen - tiefer Einbrand - weniger Bindefehler Je nach Schweißaufgabe gibt es eine Vielzahl verschiedener keramischer Schweißbadsicherungen: - zylindrische Form mit verschiedenen Durchmessern - flache Form mit Trapez- oder Halbrund-Nut - Sonderformen B=31,7mm B1=17,5mm D=-mm H=9,5mm T=1,6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptmerkmale Halbrundnut, L.600mm
Norm/Typ/Modell B.31,7xB1.17,5xH.9,5xT1,6mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen