ROTHENBERGER Stickstoff Set inkl. Flasche (950 cm3) Rothenberger

Artikelnummer:  
Z00049380 
EAN:  
4004625590607 
Herstellernummer:  
259060 
Marke: 
ROTHENBERGER 
ROTHENBERGER

Artikel aktuell nicht lieferbar

545,91 €

Netto 458,75 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Hauptmerkmale inkl. Flasche (950 cm3)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

inklusive Flasche (950 cm³) · für vielfältige Einsatzmöglichkeiten an Kältekreisläufen Einsatzbereiche: - Druck- bzw. Dichtigkeitstest von Kältekreisläufen mit Stickstoff - Spülen des Kreislaufs - Stickstoff-Beaufschlagung während des Lötens zur Verhinderung von Zunderbildung Produktvorteile: - 950 cm³ Stickstoffflasche enthalten: komplettes Set - Anschluss für Großflaschen: problemloser Anschluss für Flaschen aller Größen möglich - federbelastetes Druckminderventil: einfache und sichere Handhabung - feinskaliertes Klasse 1.0 Manometer: präzises Ablesen des Prüfdruckes Inhalt: Druckminderer, Verbindungsschlauch, Flaschenadapter, Manometer, Stickstoffflasche, Kunststoffkoffer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben