Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Schweiß-Klammer-Gripzange 11" 275mm

Artikelnummer
Z00006173
EAN
4000146456316
Herstellernummer
4563-275
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
19,60 € 16,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00006173
EAN
4000146456316
Herstellernummer
4563-275
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Größe11"
L280 mm
Spannweite73 mm
VerpackungEinzeln lose
Verwendunggeeignet zum Spannen von Profil-Material mit hohen Stegen oder über sperrige Werkstücke
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Klammer-Gripzange

  • Schmale Greifbacken mit hohem Bügel, tief ausladend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account