Schweißerhammer 330g

Artikelnummer: Z00047931
EAN: 4010883869096
Herstellernummer: 8690900
Gedore
Schweißerhammer 330g
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 1 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Eschenstiel DIN 5111 · Ersatzstiel E 4 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 300
Kopfgewicht (g) 330
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen