Schweißerhammer 400g Stahlrohrstiel

Artikelnummer: Z00047932
EAN: 4010883869133
Herstellernummer: 8691390
Gedore
Schweißerhammer 400g Stahlrohrstiel
Inkl. Steuern: 15,55 € VE 1 Stück Netto 13,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Stahlrohrstiel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfgewicht (g) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen