- 11%

KS TOOLS Schweißer-Pickhammer, 300g

Artikelnummer:  
Z00480323 
EAN:  
4042146161937 
Herstellernummer:  
140.2170 
Marke: 
KS TOOLS 
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 9,39 €
8,33 €

Netto 7,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 11%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form Standard-Hammer
Gesamtlänge 300.0 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 300.0
Gewicht 320 Gramm
Gewicht in g 320 Gramm
Hammerhandgriffnummer 140.5303
Hammerkopfbreite D 20.0 Millimeter
Hammerkopfbreite D in mm 20.0 Millimeter
Hammerkopfgewicht in g 300 Gramm
Kopfbefestigung Ringkeil
Material Spezialstahl
Material1 Spezialstahl
Sicherheitskeil 140.5404
Stielart Esche
Teillänge L2 165.0 Millimeter
Teillänge L2 in mm 165.0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • mit Esche-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben